ストレートエルボーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
395件の「ストレートエルボー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ3/8 継手」、「エルボー」、「真空計 3/8」などの商品も取り扱っております。
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ランキング1位
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウランキング2位
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ランキング3位
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング4位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ランキング5位
1個
519税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
1個ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
1個
3,298税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)