スパッタ取りのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
208件の「スパッタ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接スパッタ 除去 工具」、「溶接 スパッタ」、「スパッタ 除去」などの商品も取り扱っております。
ストレートタイプです。
用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。 無負荷打撃数(min-1) 4000 トラスコ品番 209-8075 全長(mm) 359 質量(kg) 1.85 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.15 ホース取付口 Rc1/4 適合寸法(mm) 3×180
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm) 365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック超硬Wケレン棒50
刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分 合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 軸径×軸長(mm) 6×35 適合材 鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm) 20 材質 金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)超硬ハガース
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本) Φ2×29 仕様 軽量タイプ 付属品 ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6000 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) 158×150 空気消費量(m3/min) 0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 150 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通 材質 ステンより線 外径(Φmm) 75 ねじ径(mm) 10 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.30 仕様 SUS304より直線 トラスコ品番 330-7697 質量(g) 310 タイプ 弱磁性 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12000 内径(Φmm) 49 ねじ長さ(mm) 8 全高(mm) 55.0 スパナ 幅17mm 金具高さH(mm) 22 先端幅(mm) 13 金具径(Φmm) 65
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)カットケレン
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。 材質 機械構造用炭素鋼、高周波焼入
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm) 30 全長(mm) 255 材質 鍛造鋼 仕様 超硬チップ付 エスコ品番 EA524EB-2 材質(刃) 鍛造鋼
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm) ピストン/28.2 寸法(mm) 幅86×全長378 質量(kg) 2.8 空気使用量(L/min) 232 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1) 4600 ピストン径(Φmm) 25 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 157-9428 材質/仕上 主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL) 420 摘要 高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲 -20~40℃ 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷