- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- スパークプラグプライヤーのおすすめ人気ランキング
スパークプラグプライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新106件の「スパークプラグプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグコード外し」、「ホイールキャップ 外し」、「センターキャップ 外し」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番EA514BX全長(mm)185爪長さ(mm)65
1個
¥6,130税込¥6,743
翌日出荷
SIGNET(シグネット)スパークプラグブーツプライヤー
爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。
用途スパークプラグケーブルの取り外しに。全長(mm)255全幅(mm)105全高(mm)29幅(mm)先端部外径:22、先端部内径:15高さ(mm)先端部外径:23.5、先端部内径:10.8最大開き(mm)41質量(g)211
1丁
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用。AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
1個
¥6,398税込¥7,038
5日以内出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。
樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280質量(g)400
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
JTCプラグコードリムーバー
角度が5段階で調整できるため、簡単にスパークプラグキャップを取り外せます。
先端は特別な形状のクッション付きで、滑りにくく傷もつけにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
用途グロープラグの取り外しに使用します。適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etcRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798税込¥9,678
5日以内出荷
JTCプラグコードリムーバー
用途プラグコードの取り外しに使用します。寸法(mm)17(オープンエンド部)、16(メガネ部)全長(mm)310適合車種V6エンジンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498税込¥8,248
5日以内出荷
全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
1個
¥4,098税込¥4,508
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)275質量(g)450開口寸法(mm)35~115
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷