スプリングベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
243件の「スプリングベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトスプリング」、「スプリングワイヤー」、「ホース用保護スプリング」などの商品も取り扱っております。
スプリングベルト サミニランキング1位
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ガーターばね サミニランキング2位
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
689税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

密着長巻ばね ステンレス TRUSCOランキング3位
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)ランキング4位
1個
1,798税込1,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

小径密着巻 サミニランキング5位
ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等長さ(mm)500材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1セット(2個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
3,398税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980税込21,978
5日以内出荷

1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
1袋(4個)ほか
73税込80
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)