スプレーダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
300件の「スプレーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーン緑」、「グルーダー」、「玉掛関係標識」などの商品も取り扱っております。
ハガネスプレダー 広島ランキング1位
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高級丸型スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング2位
両端の立ち上がりが90°の丸形形状で、壁際施工時には壁を傷めにくく、糊運びも行いやすくなっています。
材質ハガネ高さ(mm)145先端厚さ(mm)0.4
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックスプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング3位
幅95mmと55mmに手で割ることができ、使い勝手の良いスプレダーです。 22-7622は現場で目立つオレンジ色です。
幅(mm)150材質ポリプロピレン高さ(mm)130先端厚さ(mm)1.5
1セット(10枚)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PPボンドヘラ インダストリーコーワランキング4位
インダストリーコーワPPボンドヘラ
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150全長(mm)130刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249税込274
当日出荷

フロアスプレダーステン ヤヨイ化学ランキング5位
ハンドル上部に適度な厚みを持たせ、また特殊形状により握りやすくなっています。 ステンレスブレードで錆びにくく、また適度なしなりがあります。
材質ステンレスバネ
1丁
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

巾木糊塗布に特化させたスプレダーです。引ブレードのしなりを抑え糊が床底に溜まるのを防ぎます。
厚さ(mm)0.5
1個
2,198税込2,418
6日以内出荷

R取手が付いていますので、手になじみやすくなっています。ハガネを使用。
高さ(mm)138下面幅(mm)253上幅(mm)187
1個
8,398税込9,238
5日以内出荷

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布高さ(mm)155溝幅(mm)2溝深さ(mm)2材質(刃)ハガネ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。本体:ブラック、トリガー:レッド適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379税込417
欠品中

パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質ステンレス
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

R取手が付いていますので、手になじみやすくなっています。ハガネを使用。
高さ(mm)138下面幅(mm)150上幅(mm)80
1個
7,298税込8,028
5日以内出荷

材質ポリプロピレン寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R取手が付いていますので、手になじみやすくなっています。ハガネを使用。
高さ(mm)138下面幅(mm)203上幅(mm)138
1個
7,898税込8,688
4日以内出荷