- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スプレーディスペンサーのおすすめ人気ランキング
スプレーディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新127件の「スプレーディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスペンサー」、「ディスペンサー ポンプ 容器」、「スプレーボトル霧状」などの商品も取り扱っております。
手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。
壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器噴射量(mL/回)約3繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×6本)
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器繰り返し・詰め替え対応
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。使用方法センサー式タンク容量(mL)500色白質量(g)約480電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150防水仕様IPX2(防滴形)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
効果除菌成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤内容量(mL)500アズワン品番8-9310-01
1個
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
1個
¥137税込¥151
当日出荷
トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用シリーズ(別売)専用の据付型ディスペンサーです。トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。抗菌PUSHボタンを採用。ミストで出てくるタイプ。
用途(1)トイレットペーパーを折りたたむ。
(2)PUSHボタンを押し、クリーナーをペーパーにとる。
(3)ペーパーで便座や水洗レバーなど気になるところを拭き、トイレに流す。シリーズトイレマジックリン
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに容量(mL)160材質(本体)石英ガラス高さ(mm)105材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式色白質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでつけたままプッシュ可能。
浮かせることができるので底がぬめらず衛生的。
詰め替え作業がしやすい広口。詰め替え用パッケージがそのまま。上蓋が外れてお手入れも簡単。
容器の下部には文字入り。対応サイズ/詰め替えパック400ml以内のもの。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面、スチール壁面
色ホワイト材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ABS樹脂、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約305耐荷重(kg)約1対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
アスベルディスペンサー スクエア
液体専用ディスペンサー。
フタが外せて洗いやすく詰め替えやすい。
底面湾曲形状で中身を使い切りやすい。
透明又は半透明容器で残量が見える。
材質本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂 ポンプ/ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス鋼、発泡ポリエチレン パッキン/シリコーンゴム容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×8.7×22.5(※ノズルを本体のロゴ印刷側に向けた時の商品の最大寸法)
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
ウイルス・細菌対策に使える便座除菌クリーナーです。
専用のディスペンサーまたはスプレー容器に入れてお使いいただけます。
トイレットペーパーにシュッとして拭くだけで99.9%ウイルス除去&99.9%除菌。
便座はもちろんドアノブ、水洗レバー等にも使えます。プラスチックにも2度ぶきなしで使える。
ノンアルコールタイプ。ほのかなハーバルシトラスの香り。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、除菌剤、ウイルス除去剤、香料アズワン品番65-0536-04関連資料(0.34MB)
1個(4.5L)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体水
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アニーダズルスティックスプレー
材質ボトル:ポリカーボネート、ヘッド:ポリプロピレン寸法(mm)全長210×直径62容量(mL)38質量(g)47関連資料(2.84MB)








![スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18793976-250825-02.jpg)