スポット溶接のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
541件の「スポット溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポット溶接機」、「スポット溶接チップ」、「電池溶接」などの商品も取り扱っております。

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番 462-2529 幅(mm) 510 質量(kg) 260 高さ(mm) 1660 奥行(mm) 1080 深さ(mm) (ふところ)500 定格入力電圧(V) 単相200 出力定格容量(kVA) 50 間隔(mm) (ふところ)200 溶接電流(kA) (最大)20 加圧力(kN) (最大)5.9
1台
929,800 税込1,022,780
5日以内出荷

パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機 定格使用率(%) 2 仕様 適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm トラスコ品番 818-9276 セット内容 保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個) 材質 筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木 質量(g) 1250 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97×434×223 電源コード(m) 1.7 定格入力(kVA) 1.5 適合材 (溶接可能)鉄・ステンレス 定格二次無負荷電圧(V) AC1.7
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容 本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ 適合 電極径(Φmm)/10 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 本体/18×27×27 入力電流(A) 30 危険物の類別 非危険物
1セット
159,800 税込175,780
8日以内出荷


小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 18×27×27 入力電流(A) 30 適合電極径(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

使用率(%) 2% 仕様 溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。 付属品 電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2 質量(kg) 12.5 サイズ 970(W)×434(D)×223(H)mm 入力 1.5kVA 周波数 50Hz/60Hz 入力電源 AC100V
1個
72,100 税込79,310
翌日出荷

フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。 付属品 溶接ガン×1個 トラスコ品番 461-5417 質量(kg) 49 定格入力電圧(V) 単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×422×390 定格容量 8kVA 溶接電流(A) (最大)4k 溶接能力(mm) (片面)1、(両面)1.6
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番 462-2502 幅(mm) 510 質量(kg) 245 高さ(mm) 1660 奥行(mm) 980 深さ(mm) (ふところ)500 定格入力電圧(V) 単相200 出力定格容量(kVA) 35 間隔(mm) (ふところ)200 溶接電流(kA) (最大)16.5 加圧力(kN) (最大)5.9
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷

アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 仕様 切削厚み調整付 トラスコ品番 580-5147 セット内容 8.0Φスポットカッター 全長(mm) 303 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 ビット径(mm) 8
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接 8~20本/分(溶接サイクル) スタッド径(Φmm) 1.6~8.0(溶接可能)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。 定格入力電圧(V) 単相200 トラスコ品番 461-5212 質量(kg) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×90×230 定格容量 2.5kVA 溶接電流(A) (最大)6.55k 溶接能力(mm) (両面)2.5
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番 462-2511 幅(mm) 510 質量(kg) 260 高さ(mm) 1660 奥行(mm) 980 深さ(mm) (ふところ)400 定格入力電圧(V) 単相200 出力定格容量(kVA) 50 間隔(mm) (ふところ)200 溶接電流(kA) (最大)22 加圧力(kN) (最大)5.9
1台
929,800 税込1,022,780
5日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番 462-2499 幅(mm) 510 質量(kg) 245 高さ(mm) 1660 奥行(mm) 880 深さ(mm) (ふところ)400 定格入力電圧(V) 単相200 出力定格容量(kVA) 35 間隔(mm) (ふところ)200 溶接電流(kA) (最大)18.5 加圧力(kN) (最大)5.9
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V) 100 出力電流(A) 40 適合溶接棒(mm) 低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品 手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg) 6 電源コード(m) 1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 220×120×220 定格使用率(%) 20 使用率(%) 20 定格入力電流(A) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 35 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8 定格入力電流(A) 24.4 無負荷電圧(V) 19.5 定格入力容量(kVA) 2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様 被覆なし、端末処理なし
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数 1100RPM±10% 全長(mm) 252 質量(kg) 1.71 ドリルビットサイズ(mm) 8mmX44L RoHS指令(10物質対応) 対応 空気圧 90psl
1個
45,980 税込50,578
17日以内出荷