- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- スポット溶接機のおすすめ人気ランキング
スポット溶接機のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新219件の「スポット溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易溶接」、「スポットガン」、「スポット 溶接 自動車」などの商品も取り扱っております。
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)
2
仕様
適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番
818-9276
セット内容
保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質
筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)
1250
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×434×223
電源コード(m)
1.7
定格入力(kVA)
1.5
適合材
(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)
AC1.7
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2(低電圧用)
セット内容
遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)
16.5
適合板厚(mm)
1.2~6.0
使用率(%)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×365×270
適合材
鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)
単相100/200
定格一次入力(kVA)
5
フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。
小型、軽量で、台車式です。
電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。
8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。
保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。
薄い鉄板溶接に。
付属品
溶接ガン×1個
トラスコ品番
461-5417
質量(kg)
49
定格入力電圧(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×422×390
定格容量
8kVA
溶接電流(A)
(最大)4k
溶接能力(mm)
(片面)1、(両面)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
使用率(%)
2%
仕様
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
付属品
電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
質量(kg)
12.5
サイズ
970(W)×434(D)×223(H)mm
入力
1.5kVA
周波数
50Hz/60Hz
入力電源
AC100V
1個
¥72,100
税込¥79,310
翌日出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
低入力で大出力が得られます。
さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。
連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。
製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。
定格入力電圧(V)
単相200
トラスコ品番
461-5212
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×90×230
定格容量
2.5kVA
溶接電流(A)
(最大)6.55k
溶接能力(mm)
(両面)2.5
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
トラスコ品番
462-2529
幅(mm)
510
質量(kg)
260
高さ(mm)
1660
奥行(mm)
1080
深さ(mm)
(ふところ)500
定格入力電圧(V)
単相200
出力定格容量(kVA)
50
間隔(mm)
(ふところ)200
溶接電流(kA)
(最大)20
加圧力(kN)
(最大)5.9
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
5日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)
(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品
ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番
818-6006
質量(kg)
5.5
適合板厚(mm)
(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格出力電流(A)
60(10~60)
溶接電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
132×328×239
定格二次電流(A)
DC60(10~60)
定格使用率(%)
20
定格一次電圧(V)
100専用
入力電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)
22
定格一次入力(kVA)
2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
新衝突安全基準ボディー対応機種。
交流式スポットの衝撃的溶着力。
たったこれだけで凄いパワー。
交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。
加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。
アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。
グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。
ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。
タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。
直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。
電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。
標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)
(入力)2スケア/3.7
本体質量(kg)
9.4
容量(kVA)
(50%)2.5、(短絡)18
出力電流(A)
(二次側)8200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×305×240
一次側入力電源
単相200V20A
危険物の類別
非危険物
1台
¥429,800
税込¥472,780
11日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
トラスコ品番
462-2511
幅(mm)
510
質量(kg)
260
高さ(mm)
1660
奥行(mm)
980
深さ(mm)
(ふところ)400
定格入力電圧(V)
単相200
出力定格容量(kVA)
50
間隔(mm)
(ふところ)200
溶接電流(kA)
(最大)22
加圧力(kN)
(最大)5.9
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
5日以内出荷
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
溶接
8~20本/分(溶接サイクル)
スタッド径(Φmm)
1.6~8.0(溶接可能)
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容
本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合
電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)
18
入力電圧(V)
単相200
定格出力(kW)
3
寸法(cm)
本体/18×27×27
入力電流(A)
30
危険物の類別
非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
トラスコ品番
462-2499
幅(mm)
510
質量(kg)
245
高さ(mm)
1660
奥行(mm)
880
深さ(mm)
(ふところ)400
定格入力電圧(V)
単相200
出力定格容量(kVA)
35
間隔(mm)
(ふところ)200
溶接電流(kA)
(最大)18.5
加圧力(kN)
(最大)5.9
1台
¥869,800
税込¥956,780
5日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
トラスコ品番
462-2502
幅(mm)
510
質量(kg)
245
高さ(mm)
1660
奥行(mm)
980
深さ(mm)
(ふところ)500
定格入力電圧(V)
単相200
出力定格容量(kVA)
35
間隔(mm)
(ふところ)200
溶接電流(kA)
(最大)16.5
加圧力(kN)
(最大)5.9
1台
¥869,800
税込¥956,780
5日以内出荷
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
用途溶接機。
付属品
取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)
適合板厚(mm)
標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100/200兼用
電源コード(m)
約2(2sq×3芯)
出力定格容量(kVA)
4.2
適合材
鉄、ステレンス
定格使用率(%)
2
定格二次無負荷電圧(V)
AC1.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機
電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。
高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
周波数(Hz)
インバーター:1500
電流(A)
(C型)15000、(X型)13000
容量(kVA)
(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25
入力
一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5
冷却方式
(C型・X型)水冷、(片面)空冷
制御方法
三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付
溶接能力(mm)
(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
820×500×720
最大加圧力(kN[tf])
C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
10日以内出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
35
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
定格入力電流(A)
24.4
無負荷電圧(V)
19.5
定格入力容量(kVA)
2.44
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。
確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。
二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。
パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
仕様
切削厚み調整付
トラスコ品番
580-5147
セット内容
8.0Φスポットカッター
全長(mm)
303
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
ビット径(mm)
8
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷