- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- スポンジハンドルのおすすめ人気ランキング
スポンジハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新245件の「スポンジハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジグリップ」、「シリコンスポンジハンドル」、「くるくるグリップ」などの商品も取り扱っております。
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120厚さ(cm)1.4
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
斉藤工業ラクラクシリーズ スポンジ丸型
のスペアハンドルに。
用途全く握力の無い人に。材質エチレンプロピレンゴム全長(mm)90質量(g)14耐熱温度(℃)-40~+110TKG品番9-1841-1101TKG品番(2017)6-1640-1101
1個
¥499税込¥549
翌々日出荷
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。ハサミで簡単に切れ、ちょうど良い長さに調節できます。
材質EPDMスポンジ仕様洗浄機対応長さ(mm)120直径(Φmm)20内径(Φmm)7耐熱温度(℃)-20~+110
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ材質NBR・PVC全長L(mm)150適合パイプ径(Φmm)22繰り返し・詰め替え対応
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
材質シリコン全長(mm)90
高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。スプーン・フォーク・歯ブラシ等の柄にくるくる巻いてしっかりグリップ
材質EPDMスポンジ寸法(mm)Φ20×120質量(g)10耐熱温度(℃)-20~110
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル専用〈OLK-05〉〈OLK-06〉〈OLK-07〉
用途全く握力の無い人に。材質エチレンプロピレンゴム全長(mm)90質量(g)9耐熱温度(℃)-40~+110TKG品番9-1841-1201TKG品番(2017)6-1640-1201
1個
¥399税込¥439
当日出荷
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。
仕様洗浄機対応長さ(mm)150直径(Φmm)20内径(Φmm)6耐熱温度(℃)-20~+190
首と柄が曲げられる。首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム質量(g)29~43スポンジ長さ(mm)95
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ内径(Φmm)25外径(Φmm)27材質NBR・PVC全長L(mm)150繰り返し・詰め替え対応
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類子供用食器材質(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム種別スプーン
高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。シリコン製なのでグリップ感も強くしっかり握れます。
材質シリコン樹脂寸法(mm)Φ20×150質量(g)26耐熱温度(℃)-20~190
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質シリコン寸法(縦×横)(mm)154×49
JTC熱収縮グリップカバー
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷