- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- スマートウォーターのおすすめ人気ランキング
スマートウォーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新713件の「スマートウォーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンキー付きキーボード」、「フラットキャリー」、「テンキー」などの商品も取り扱っております。
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)
PET
材質(中栓)
PE
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサー
K型熱電対
安全装置
温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーター
マイカヒーター
温度調節精度
±1℃
電源コード
1.4m 3Pプラグ付き
温度調節
PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様
●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します
付属品
ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
750
消費電力(W)
最大10(待機時0.4)
電源
5V-2.4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×90×100
バッテリー
3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)
入力端子
Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)
充電時間(時間)
約5
防水性
Ip54相当
Bluetooth
Ver.5.5
スピーカーサイズ(mm)
Φ55
ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。電池残量がわかる充電ケース。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品
USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個
質量(g)
充電ケース:約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電ケース:61×26×49
充電時間(時間)
イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.4
防水性
IPX4等級
待ち受け時間(時間)
最大約24
無線距離(m)
約10以内
連続通話時間(時間)
イヤホン:約4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。
付属品
スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m)
質量(g)
742
電源(V)
DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【スピーカー+充電スタンド】130×210×75
通信方式
5W(各スピーカー) 合計10W
バッテリー
【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh)
標準持続時間(h)
約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合
入力端子
USB Type-C(充電スタンド)
スピーカー
Φ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
接続方式
Bluetooth
付属品
イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書
電源(V)
DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
充電時間(時間)
約3
充電方式
USB充電
連続使用時間(時間)
最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 2
通信距離(m)
最大約10(見通し距離)
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイル
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
対応コーデック
SBC・AAC
伝送帯域(Hz)
20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)
型式
【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー
ドライバーユニット(Φmm)
9
マグネット
ネオジウム
質量(g)
約20
指向性
全指向性
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
イヤホン形状
カナル型
エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい
付属品
充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質
ABS樹脂、TPU
質量(g)
340
電源
DC5V1A
バッテリー電圧(V)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.6×9.6×9.6
入力端子
AUX/microSDカードスロットル
充電時間(時間)
約4
内蔵電池
リチウム電池
連続再生時間
約5.5時間(50%音量時)
バッテリー容量(mAh)
1200
対応ファイル
MP3、WAV
通信距離(m)
約10
使用周波数(GHz)
2.4帯
対応microSDカード
最大32GB
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)
18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)
1.9±0.20
色
ブラック
付属品
レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
スイッチ
(キー)パンタグラフ
方式
ワイヤレス:2.4GHz
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×127.4×14.42
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)
6以下
動作力
67g
インターフェース
受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離
10m
キー数
103キー
充電時間(時間)
2
コネクタ
Aタイプコネクタ
容量(mA)
電池:280
アズワン品番
64-0911-15
連続動作時間
48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
質量(g)
約15
プラグ
3.5mmミニプラグ
コード長さ(cm)
約125
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音圧レベル(dB)
出力:110±3
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
14.2
最大入力(mW)
5(JEITA)
イヤホン形状
カナル型
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。
滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
樹脂
荷台寸法(幅)(mm)
410
ハンドル高さ(mm)
920
材質(ハンドル)
アルミ
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
樹脂
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式
メンブレン
キー
(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様
押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容
キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
最大2年
キーストローク(mm)
3.2
アズワン品番
64-3939-21
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離
10
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)
10.8/14.4/18
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
2.7(バッテリ除く)
電源
(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
最大出力(W)
(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)
送信出力
Class2
入力端子
AUX INΦ3.5mm
スピーカー
(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
端子
(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ
適合バッテリー
スライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)
USBポート
USB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mA
Bluetooth
Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイル
A2DP(SCMS-T対応、AVRCP
通信距離(m)
最大10
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様
テンキーあり
材質
ABS
質量(g)
430
外形寸法(mm)
440×135×20
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容
Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)
約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)
接続方式
無線
寸法(cm)
約5.7×5.7×3.0
充電時間(時間)
約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間
・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)
防水性
IPX4
Bluetooth
Bluetooth 5.3
充電端子
USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデック
SBC / AAC / LDAC
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。
3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)
373(内蔵バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×125×15
連続使用時間(時間)
90
充電時間(時間)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
3台
操作距離
10m
Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108
周波数帯域(AM)(kHz)
522~1629
スピーカー
直径90mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)
BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間
最大出力(W)
AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個
電源(V)
スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)
アンテナ
フェライトバーアンテナ
本体寸法(mm)
312×405×265
付属品
単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)
質量(kg)
4
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
フルカラー暗視の幕明け。
ISO感度819200。
超低照度CMOSセンサー搭載。
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。
防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影
(ISO感度819200)
静止画・動画撮影(MicroSDカード保存)
日本語メニュー
WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視
防塵防水ハードケース
三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。
3倍デジタルズーム
GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード
274g軽量コンパクト
電子手ブレ補正(EIS)
付属品
クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ
寸法(mm)
63×53×119
質量(g)
274
レンズ
16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)
センサー
超低照度CMOSセンサー(特許取得)
連続使用時間(時間)
動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)
機能
GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン
ファインダー
有機ELマイクロディスプレイ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
約2(リチウムイオン充電池使用)
動画
720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)
ISO感度設定
819200
デジタルズーム
3倍
関連資料
(0.53MB)
静止画サイズ
1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)
保存データ種類
MicroSDカード 最大256GB使用可能
画角
水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度
動作温度範囲(℃)
-20~50
稼働時間(時間)
約2
Wi-Fi
iOS、 Android対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
寸法(mm)
680×410×920
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
410
ハンドル高さ(mm)
545~767(荷台より)
材質(車輪・金具)
金属
材質(ハンドル)
アルミ+樹脂
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
樹脂
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷