- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 力量測定(トルク等)
- スモールチャックのおすすめ人気ランキング
スモールチャックのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新114件の「スモールチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック治具」、「引張 治具」、「粘着力測定」などの商品も取り扱っております。
細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×8×15
開き幅(mm)
最大/1
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)
500
開き幅(mm)
最大/2
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)
1000
本体質量(g)
約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×14.5×59
開き幅(mm)
最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)
500
本体質量(g)
約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×19×101
開き幅(mm)
最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)
1000
口幅(mm)
20
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に
セット内容
フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
TGK品番
522-2354
トラスコ品番
522-2354
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
トラスコ品番
522-2338
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源
内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)
約460
精度
±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部
符号付4桁
機能
ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位
N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
20~80RH
出力機能
USB/RS232C
バッテリー稼動時間
約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度
最大1000回/秒