スライダー棚のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
133件の「スライダー棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン スライド 台」、「スライダーラック」、「丸棒 ラック」などの商品も取り扱っております。
スライダーラックNシリーズ (2000kg/段) 日向製作所ランキング1位
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ単体型
1台
639,800税込703,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スライド式台板 日東工業ランキング2位
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メタルラックスライドトレー アイリスオーヤマランキング3位
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)45耐荷重(kg)1個当たり/8関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
1枚
5,398税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルミナス スライドテーブル Luminous(ルミナス)ランキング4位
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。 調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)15ポール径(Φmm)25奥行き(cm)46
1枚
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スライダーラック TRUSCOランキング5位
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ連結型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
1台
259,800税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アイリスオーヤマスライダー棚
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
耐荷重(kg)90まで
1枚
3,598税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サンワサプライスライド棚
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
ブラック使用工具手袋材質スチール(メラミン焼付塗装)色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
1台
32,980税込36,278
翌日出荷

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。 従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。 棚板ごと金型の出し入れが可能です。 現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm)2121均等積載量(kg/段)500奥行(mm)640仕様テーブル3段、天板1段材質スチール組立時間2人30分有効間口(mm)830最大積載量(kg/台)4000棚板内寸・間口(mm)830
1台
129,800税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)800タイプ単体型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
1台ほか
359,800税込395,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。均等積載量(kg/段)1000奥行(mm)820高さ(mm)2020間口(mm)1430棚段数(段)(スライド棚)3、(固定棚)1材質スチールタイプ連結型最大積載量(kg/台)4000棚板調整ピッチ(mm)50
1台
549,800税込604,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。 奥行25cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。 スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。 3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。 スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。 アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。 オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。 耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。
仕様アジャスター付き高さ(mm)約618奥行(mm)250耐荷重(kg/段)40キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール塗装粉体塗装ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
1台
5,298税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合メタルラックパソコンデスクMRP-615・914材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)45耐荷重(kg)1個当たり/8関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
1枚
4,998税込5,498
翌々日出荷

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ2連型
1台
959,800税込1,055,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POMブラック外寸(mm)506×506×8
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスライドローラー棚
棚板を棚の奥行の8割まで引き出せるので、陳列作業が簡単にできます。棚板に不意に負荷がかかった際の跳ね上がりを防ぐ機能付きです。レバーをカウルく押し上げれば簡単にロックを解除でき、片手でスムーズにスライドできるロック付きレバーを採用しています。
用途各種陳列の作業軽減に耐荷重(kg)50まで
1枚
12,980税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980税込81,378
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
1台
65,980税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ムラテックKDSスライドバーラック
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。 最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。 収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。 各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に高さ(mm)2020奥行(mm)960セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き材質スチール
1台
419,800税込461,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)