- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- スライドロック機構のおすすめ人気ランキング
スライドロック機構のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新382件の「スライドロック機構」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリースライドロック」、「プッシュ ロック機構」、「ドアストッパー 自動ロック」などの商品も取り扱っております。
栃木屋スライドロック
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。
特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ホールド機構付スライドレール(L304.8)
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)306許容荷重(N)314表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31424
1個
¥1,030税込¥1,133
8日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
TAKIGEN(タキゲン)オートストッパー付天蓋用ステー
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。
ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
栃木屋ストップ式ラッチロック
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)。2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)。3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)。(ラッチ)POM/黒色。(スプリングA・B・C)SUS304/-。(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni。(ロックピン)BSBM/-。(ブラケット)SPCC/Zn。(なべ小ネジ)S/Zn。(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
高千穂交易ロック付スライドレール(中荷重)
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
イマオコーポレーション長穴スライドロック
材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
高千穂交易ロック付きスライドレール(中荷重)
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨。(本体ベース・受けバース)SUS304/-。(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨。(ロッド)SUS303/バレル研磨。(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
イマオコーポレーション角鋼スライドロック
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)。2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)。3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)。4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304