- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- スロッターのおすすめ人気ランキング
スロッターのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新245件の「スロッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロッターバイト」、「キー溝」、「tスロッター」などの商品も取り扱っております。
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
1セット(12本)
¥22,400税込¥24,640
翌日出荷
イスカルスロッター
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。
標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップGSFN刃数6フランジ【ドライビングフランジ】R1.00-46シャフトSW32-25.4-46J寸法D(mm)80.0寸法T(mm)16
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57











![0.33-2.34mm]カッティングブローチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03630356-180824-02.jpg)