ズボンクールのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
98件の「ズボンクール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調リュック」、「空調 ハーフパンツ」、「タイフーン」などの商品も取り扱っております。
腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備に セット内容 その他 ブラック 風速(m/s) 2.3
1個
2,090 税込2,299
9日以内出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%) 高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック 仕様 膝タック セット内容 ズボンのみ 股下(cm) 79
1着
6,300 税込6,930
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。 中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズ フリー
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー 仕様 面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容 本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体) ポリエステル100% 質量(g) 約45(本体のみ) 消費電力(W) 強:約1、弱:約0.2 連続使用時間 (強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間) 強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池 単三電池×4本 材質(ベルト) 取付:塩化ビニール 送風量 強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm) 約25×(最大)32 ベルト長さ(cm) 約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm) 横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
当日出荷

熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。 小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減。 接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。 過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ ブラック 定格容量 11.52Wh 厚さ(mm) 38.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵) 質量(g) 約160 最大風量(m3/min) 2.8(46L/秒) 風量調整 3段階切替 充電時間(時間) 約3 寿命 約2000時間(ファン) 充放電回数(回) 約300 バッテリー Li-ion電池 使用時間(時間) 風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8h セット内容 ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個 混率(%) ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング) 入力電圧(V) DC5(MicroUSB) バッテリー電圧(V) 3.6 入力電流(A) 1(MicroUSB) バッテリー容量(mAh) 3200
1セット
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g) 約572(電池含む) サイズ(cm) 53~62 規格 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源 単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能 防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A)) 正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min) 正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間) 約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様 3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。 質量(g) 約215 混率(%) 【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン セット内容 カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本 ドット・ネイビー 混率(%) ポリエステル97・レーヨン3 股下(cm) 80 バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(mAh) 3200 電池使用時間(時間) 風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
1個
4,690 税込5,159
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合 ファンユニット:BR-283 セット内容 ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質 (ポシェット)ポリエステル 質量(g) 約1000 種類 冷却機器 ウエスト(cm) 80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×13×15 風量調整 強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上着が涼しくなれば、もちろん、ズボンも涼しくしたい。 丈夫な混紡素材:ポリエステル65%・綿35%。 両側メッシュ:風の抜けが良く足元まで風が届く。 内外ワンタック:腹部全体に通風空間を確保し風の循環がいい。 3つポケット:前脇2、後1・収納性確保。 バッテリーポケット:バッテリー操作がとっても便利。 ファン穴隠し:ファンを外しても素足や下着が見えにくい。 ファンケーブル通し:装着しやすく邪魔にならない。 後ろゴム:腰にピッタリフィット。
セット内容 ズボンのみ ライトブラック 混率(%) ポリエステル65、綿35 股下(cm) 76 質量(g/m2) 260
1着
7,590 税込8,349
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
ブラック サイズ F 質量(g) 200 胸囲(cm) 80~125 混率(%) メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 肩幅(cm) 38 着丈(cm) 32.5
1着
5,398 税込5,938
5日以内出荷

腰に差し込むだけ!ファン付作業服の風を作業ズボンに送り込めます。工事店様のアイデアでできた商品です。作業ズボンの腰の位置に差し込み、ファン付作業服を被せます。
用途猛暑対策に 寸法(mm) 175×139×45(フック含む) 乳白色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品 マイクロUSBケーブル1m 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×51×165 連続使用時間(時間) 【弱】7【中】4【強】2 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-3286-08 タイマー 【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボン セット内容 カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本 チャコールグレー 混率(%) ポリエステル97・レーヨン3 股下(cm) 80 バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(mAh) 3200 電池使用時間(時間) 風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
1個
4,690 税込5,159
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。
種別 スペーサーパッド ブラック サイズ F 混率(%) ポリエステル100 色番 010
1式
2,790 税込3,069
3日以内出荷

YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ) セット内容 長ズボンのみ チャコールグレー 混率(%) ポリエステル97・レーヨン3 股下(cm) 80
1個
3,890 税込4,279
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷