- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- セキュリティボルトのおすすめ人気ランキング
セキュリティボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新174件の「セキュリティボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難 防止 ボルト m8」、「セキュリティねじ」、「ナビゲーションロック」などの商品も取り扱っております。
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
ねじの呼びM6色ステンレスボルト
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的
サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット)
軽自動車にも使用できる4本セット
色シルバー
1セット
¥869税込¥956
当日出荷
2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
NBK(鍋屋バイテック会社)ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
ガードロック外せんボルト錠付きローレットボルト
ロック機構が付いたローレットボルトです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
材質ステンレスA2頭部形状ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCULPSセキュリティーサインナット
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8仕様使用タッピング径:4mm材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ。(座金)真鍮/生地
ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。
専用工具などを必要としない簡単取付け。
M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)寸法(mm)23×13×13質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
表面処理三価ホワイト材質鉄