- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- セラミックスティックのおすすめ人気ランキング
セラミックスティックのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新130件の「セラミックスティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラスティック」、「クリーンメッシュ」、「セラミック」などの商品も取り扱っております。
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など砥材セラミック
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り質量(g)14寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
トイレのフラッシュバルブや蛇口など水回りの金属部分の汚れ除去に。
柑橘類などに含まれている有機化合物のクエン酸をベースに生成されているため安全・安心して作業が行えます。
安全設計なので、どなたでも簡単に使用できます。
必要箇所に吹きかけて拭き上げるだけで汚れを一掃します。
便器のフラッシュバルブや給排水金具、洗面所まわりの蛇口などの汚れを素早く除去します。
用途フラッシュバルブ、ロータンクの排水管の汚れの除去成分クエン酸、界面活性剤など液性PH3
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り質量(g)16寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×23×15繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
ポリエステル製メッシュだから陶器表面を傷めません。
洗剤は一切必要なし。
水だけで綺麗にピカピカ。
メッシュは両面使えて経済的。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に使用場所トイレ
1パック(8枚)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン)寸法(mm)3×6×150エスコ品番EA819BW-3セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
¥8,180税込¥8,998
当日出荷
材質ファインセラミック(京セラ製)質量(g)80寸法(幅W×奥行D)(mm)55×170TKG品番9-1012-1101TKG品番(2017)6-0891-1301
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833。セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子
1セット
¥319,800税込¥351,780
8日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。
先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。
軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。
Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。
ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800直径(Φmm)3色青構造組みひも適合材特にプラスチック金型
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨使用場所洗面所、トイレ寸法(mm)120×80×5厚/枚適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応
1箱(10枚)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途尿石取り厚さ(mm)18質量(g)40縦(mm)30横(mm)150
1本
¥969税込¥1,066
当日出荷














![[フィニッシュストーン ]スティック砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03618517-141210-02.jpg)