セラミックボールのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
469件の「セラミックボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミックス ボール」、「スマートボール玉」、「発泡スチロール 粒」などの商品も取り扱っております。

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度 1300(HV) 化学組成 Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度 3.8g/cc 強度 1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様 (破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質 窒化珪素 比重 3.2 硬さ(Hv) 1600 最高使用温度(℃) 1000 ヤング率(GPa) 310
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質 アルミナSSA-995 常用温度(℃) 1750 硬さ(Hv) 1500 化学組成 Al2O3=99.5% 破壊靭性 4.0 密度(g/cm3) 3.8
1袋(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。 硬さ(Hv) 1250 化学組成 Y2O3-ZrO2 破壊靭性 6.0MPa√m 密度(g/cm3) 6 からずり磨耗率(ppm/h) 0.4
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質 窒化珪素 仕様 (破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 比重 3.2 硬さ(Hv) 1600 最高使用温度(℃) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 ヤング率(GPa) 310
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。 仕様 密度(cm):4.0g/3 材質 ジルコニア 硬さ(Hv) 900 化学組成 ZrO2/55~65%、SiO2/35~45% 内容量(kg) 1
1箱ほか
4,030 税込4,433
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg) 1 硬さ(Hv) 17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成 Al2O3/99.9% 破壊靭性 3.5MPa√m 密度(g/cm3) 3.9 からずり磨耗率(ppm/h) 6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 炭化ケイ素 硬度 HV2500~2600 化学組成 SiC/98.7%以上 密度(g/cm3) 3.1~3.15
1パック
64,900 税込71,390
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
1箱(1kg)
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質 PTFE(四フッ化エチレン)
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質 PA-66(ポリアミド) 比重 1.14 耐熱温度(℃) 約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


セラボーSB中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。
用途セラボーSBの詰替え用セラボーSです。
1本(1kg)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)炭化けい素ボール
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質 炭化けい素(シリコンカーバイド) 硬度 HV2400 密度 3.1(真密度)
1箱
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)