- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- セラミックポイントのおすすめ人気ランキング
セラミックポイントのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新122件の「セラミックポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラポイント」、「リュータービット 研磨」、「シリコンポイント」などの商品も取り扱っております。
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
セット内容
#80、#220、#320、#500×各1本
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
WA砥粒
シャフト径(Φmm)
2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000~20000
サイズ(Φ×mm)
5/6×150
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)
2.35
砥石径(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状
円筒型
砥粒
WA
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
溶接部分の磨き
材質
弾性セラミック砥石
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
外径×長さL(Φ×mm)
20×25
適合材
各種金属、金型、ステンレス等
研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000~20000
シャフト径(Φmm)
2.35
セット内容
矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)
Φ5×15、Φ6×15
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
WA砥粒
サイズ(Φ×mm)
5/6×150
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
30
形状
円筒型
使用工具
マイクログラインダー
材質(軸)
ステンレス(SUS430)
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
軸径(Φmm)
6
形状
O
粒度
36
軸長(mm)
36
砥粒
A(ネズミ)
結合剤
ビトリファイド
適合材
一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度
P
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状
円筒型
砥材
セラミック(WA系)
結合剤
R(ゴム)
適合材
合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
材質
PA
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
RoHS指令(10物質対応)
対応
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質
GC材
軸径(Φmm)
3
適合材
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)
3
粒度
#220
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材
超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)
対応