セレーションのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
718件の「セレーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプライン軸」、「セレーション ボルト」、「セレーションロック」などの商品も取り扱っております。
スプライン軸 TS形 ツガミランキング1位
材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
1本
8,298税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

SVI スプラインボス KHK(小原歯車工業)ランキング2位
KHK(小原歯車工業)SVI スプラインボス
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)



冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698税込10,668
翌々日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,598税込9,458
当日出荷

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
1セット(3個)
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ピッチセレーションピッチ 1.5mm×60°材質S-50C
1セット(3個)
5,598税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)




1個
949税込1,044
5日以内出荷

大型車用
用途スプライン差込インパクト用ソケットです。寸法S(mm)41質量(g)1196全長L(mm)82寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)62.5寸法l(mm)28
1個
7,398税込8,138
8日以内出荷