ソーガイドのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
320件の「ソーガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のこぎり ガイド」、「45 度 カット 治 具」、「カーボン 切断」などの商品も取り扱っております。
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様 ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番 818-5826 セット内容 ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg) 1.53
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1.4(寸21枚目) 高さ(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 タイプ 引き切り 材質(グリップ) ソフト 刃先形状 木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃) 炭素工具鋼 切断可能寸法(mm) (本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容 ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質 本体:アルミ 質量(g) ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g) 約590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約31×17×10 切断可能寸法(mm) 【木材】約幅90・厚み75まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm) 290 質量(g) 330 全幅(mm) 126 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
699 税込769
当日出荷

集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに 適合機種 TBS-165DC 材質 アルミニウム、ハンドルスチール 質量(g) 500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 520×100×100 仕様・用途 集塵機接続可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm) 70×165×40
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質 刃/刃物鋼SK85 寸法(mm) 約520×285×240 質量(g) 約1430 刃厚(mm) 0.6 刃渡り(mm) 300
1台
5,537 税込6,091
7日以内出荷

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:ポリカーボネート 寸法(mm) 169×63×73 質量(g) 44 種類 一発止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

DRC(ダートフリーク)ハンドルバーソーガイド
金ノコを使ってハンドルバーやスロットルチューブを垂直に切断するためのカッティングガイド。 ハンドルバーの穴あけ(Φ5)ガイド付き。
仕様 カット・アナアケ 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×53×26 適合パイプ径(Φmm) 22.2~26
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm) 170 質量(g) 205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。
用途5mm穴開け ブラック
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。 適合機種 TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ホークの操縦管やハンドルなどを切断するために、弓のこなどを垂直に通すためのツール。
適合サイズ(Φmm) (最大)32
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番 809-4648 適合機種 XS150S、150H 質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。
質量(kg) 3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×700×120 適合替刃 20-809 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷