タイゴンチューブのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
118件の「タイゴンチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 ホース」、「チューブ 耐薬品」、「シリコンチューブ」などの商品も取り扱っております。
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質 塩化ビニール系 長さ(m) 15 透明 脆化温度(℃) -50 比重 1.18 耐薬品性 (強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃) 74 引張強度(MPa) 11.4 最大圧力(MPa) (推奨)0.15 吸水率(%) 0.24 伸長率(%) 450 絶縁耐力 23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m) 22 硬度(ショア A) 55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃) -50 最高使用温度(℃) 74
1巻(15m)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m) 15 最高使用温度(℃) 200℃ 仕様 オートクレーブ滅菌可能
1巻(15m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質 タイゴン 長さ(m) 5 透明 耐熱温度(℃) 74
1巻(5m)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質 白金加硫シリコン 仕様 オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可 使用温度範囲(℃) -80~+204 規格 USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合 定尺(m) 最大15
1巻(15m)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
長さ(m) 15
1巻(15m)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃) 77℃ チューブ長さ(m) 15 材質 外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー) 脆化温度(℃) -40
1巻(15m)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様 熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格 FDA21 CFR 175.300 材質 タイゴン 無色透明 長さ(m) 15.2 温度範囲(℃) -50~74 滅菌 エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥) 最低使用温度(℃) -50
1箱(15m)
15,982 税込17,580
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
長さ(m) 約15
1巻
3,490 税込3,839
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
1巻(7.5m)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質 塩化ビニル 硬度 A55 脆化温度(℃) -50 最大使用圧力(MPa) 0.15 比重 1.18 最高使用温度(℃) 74 引張強度(MPa) 11.4 吸水率(%) 0.24 伸長率(%) 450
1箱
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質 外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP 長さ(m) 約15 規格 USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
1巻
39,988 税込43,987
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 10 耐熱温度(℃) -20~60 適合規格 RoHS2 (EU)2015/863 対応 最低使用温度(℃) -20
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色 仕様 熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色 材質 タイゴン 長さ(m) 15.2 規格 なし 温度範囲(℃) -37~74 滅菌 非推奨 最低使用温度(℃) -37
1箱(15m)
17,190 税込18,909
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質 シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) 200 使用圧力(MPa) 9.80 滅菌 オートクレーブ:可 伸び(%) 630 耐熱温度(℃) 200 引張強度(MPa) 9.80 硬度(JIS A) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 引裂強度(N/mm) 27.4
1巻(10m)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m) 5 材質 シリコン 滅菌 オートクレーブ滅菌可能 耐熱温度(℃) 200
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質 シリコン(過酸化物処理) 長さ(m) 7.5 耐熱温度(℃) -50~230 半透明 滅菌 オートクレーブ滅菌可能 最低使用温度(℃) -50
1巻(7.5m)
19,950 税込21,945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)