- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- タップシートのおすすめ人気ランキング
タップシートのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新119件の「タップシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱性樹脂」、「付着防止 シート」、「タップスター」などの商品も取り扱っております。
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
44
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
66
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
幅(cm)
66
長さ(cm)
45.5
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
-100~260
1組(10枚)
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
常温~70℃
密度(kg/m3)
48
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
セット内容
摩擦シート付ハードブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
44
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥704
税込¥774
9日以内出荷
セット内容
摩擦シート付ハードブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
66
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
99
表面処理
アルマイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
250
融点(℃)
327
関連資料
特性
セット内容
摩擦シート付ハードブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
66
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品
M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
100
取付ねじ穴サイズ
ポールネジ : M6/M5/M4
固定方法
面接着方式(両面テープ)
カップリング
アンテナボス部に接続
受信周波数
FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ
ヘリカルコイル形式
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)
300×300
耐熱温度(℃)
約200
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
切板
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
44
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)
13
表面処理
回転防止機能付
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
66
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)