- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- タペストリーフックのおすすめ人気ランキング
タペストリーフックのおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新99件の「タペストリーフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タペストリーバー用フック」、「フック」、「バナーフック」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOタペストリーバー用フック
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥759税込¥835
当日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2材質本体:アルミ
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38色グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64
1個
¥399税込¥439
当日出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419税込¥461
当日出荷
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)仕様耐荷重15kg(1個あたり)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5色黒
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12色シルバー
高さ(mm)20寸法(Φmm)吊り具:8寸法(mm)飲み込み:約18付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません