- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- タンク用ホースのおすすめ人気ランキング
タンク用ホースのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,994件の「タンク用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料タンクホース」、「バイク 燃料 ホース」、「ホームタンク ホース」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
主な適合純正品番17724-102-700主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥169税込¥186
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)0.2
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色黒長さ(m)1
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
1台
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷