ターボライターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
113件の「ターボライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充填式ターボライター」、「ガス ライター注入式」、「ライター」などの商品も取り扱っております。


炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 94×63×40 火炎温度(℃) 最大1300 ガス容量(g) 2.8 質量(g) 85 連続使用可能時間 1分の連続使用で約30回
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品 ポケトーチ用ライター付 質量(g) 50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル 寸法(mm) 39×25×278(L) 質量(g) 60 連続使用時間 5秒以内 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約15 ガス容量(g) 2.6 アズワン品番 64-2277-53
1個
520 税込572
当日出荷


風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g) 54 タイプ ターボライター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 257×19×44 TKG品番 9-0724-0901
1個
479 税込527
当日出荷

仕様 ガス注入式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装 質量(g) 211 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×103×40 火炎温度(℃) 約1100
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。 セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×18×100~165 使用時間(分) 15 連続使用時間 20秒以内 火口径(Φmm) 14 使用燃料 経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ロックスイッチで連続放炎可能。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。 自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
火炎形状 集中炎 仕様 電子着火式、集中炎 付属品 スタンド 質量(g) 40 径(Φmm) (ボディ)21 形式 充填式 ポケット型 火炎温度(℃) (最高)1300 火口径(mm) Φ15 燃焼時間(分) 20 ガス容量(g) 3.04 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 31.2×75
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式 カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(3g)
649 税込714
当日出荷

・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプ ターボライター 保証期間 2年 種別 ガス注入式
1個(1.2g)
339 税込373
当日出荷

新富士バーナースライドガスマッチ
灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm) (火口)14 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×18×100~165 使用燃料 経済的なカセットガス、ライター用ガス 使用時間(分) 約15 連続使用時間 約20秒 アズワン品番 64-8573-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷