ダイヤモンドコアビットのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
180件の「ダイヤモンドコアビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湿式 ダイヤモンドコアドリル」、「コンクリート 穴あけ コア」、「コアカッター刃」などの商品も取り扱っております。
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業ランキング1位
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤランキング3位
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ダイヤモンドコアビット HiKOKI(旧:日立工機)ランキング4位
HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドコアビット
適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)タイプ湿式、波形
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)ランキング5位
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
1本
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C最大加工厚(mm)30
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)



鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
17,980税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
78,980税込86,878
5日以内出荷


特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
729税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
1本
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドコアビット組
セット内容ダイヤモンドコアビット、吸水タンク、スポンジ、アダプタタイプ湿式、波形
1個
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他取付ネジ径Aロットネジ
1本
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取。冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ。ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔。レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ。その他鉄筋コンクリートの穿孔全般取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)タイプ(ボンド)Bセット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個適合機種TS-182以上の機種
1セット
21,980税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
1個
11,470税込12,617
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)