- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ダイヤモンドドリルのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンドドリルのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新221件の「ダイヤモンドドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドコーティングドリル」、「ダイヤモンド電着工具」、「ドリル 刃 ダイヤ」などの商品も取り扱っております。
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着粒度#100表面処理電着ダイヤモンド関連資料技術情報はこちら(75MB)
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN
アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリル
粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。材質HSS、電着ダイヤ軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。
穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。
スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)
回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能!
穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
横穴により切りカスの除去が簡単。
充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。
ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。有効長(mm)15シャンク6.35六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230