- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクトカラーのおすすめ人気ランキング
ダクトカラーのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新154件の「ダクトカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定着カラー」、「フランジ付 ダクト」、「ダクト用フランジ」などの商品も取り扱っております。
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
寸法t(mm)
0.6
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質
亜鉛
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質
SUS304
寸法L(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用
材質
亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)
0.6
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
網サイズ(mm)
10
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
付属品
取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質
(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理
(アタッチメント)メラミン塗装
色調
(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番
206-6437
適合本体
MA-02
質量(g)
580
品名
ダクトフランジ
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
材質
亜鉛鋼板
全長(mm)
135
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140