- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ダンパーストッパークランプのおすすめ人気ランキング
ダンパーストッパークランプのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新108件の「ダンパーストッパークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 押さえる」、「リアゲートサポート」、「リアゲート ダンパーストッパー」などの商品も取り扱っております。
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。
また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。
ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。
ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用
ハンドル長さ(mm)
64
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。
仕様
板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)
トラスコ品番
821-7831
セット内容
ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)
全長(mm)
ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740
質量(g)
700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)
-30~+80
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。
適合
カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上
トラスコ品番
823-0771
幅(mm)
19
質量(g)
25×2
寸法L(mm)
79
寸法D(mm)
40
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)
-30~+80
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク
74
質量(g)
93
種類
オイルダンパー
最小長(mm)
161
シリンダー径(Φmm)
15
ロッド径(Φmm)
6
最大長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。