ダンプナのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
70件の「ダンプナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー チャンバー」、「圧力計 ダンプナー」、「パイプサイホン」などの商品も取り扱っております。
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。 使用流体 液体
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

脈動圧力を緩衝します。
材質 ステンレス(SUS316) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
材質(本体) C3604 最高使用圧力(MPa) 35 耐圧(MPa) 63 材質(パッキン) C1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) C3604 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 35 耐圧(MPa) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質 黄銅 寸法L(mm) 27 最高使用圧力(MPa) 35 寸法M(mm) 31.2
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体) C3604 質量(g) 210 最高使用圧力(MPa) 35 耐圧(MPa) 63 めねじサイズ G1/4 おねじサイズ R1/4 適合流体 一般石油系作動油 材質(パッキン) C1100 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) パッキン:11.2×6×1.5 推奨締付トルク範囲(N・m) 40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


ダイキン工業ゲージダンパ
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力 14MPa 質量(kg) 0.4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様 ●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUS アズワン品番 65-4308-46
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー
材質(本体) C3604 最高使用圧力(MPa) 35 耐圧(MPa) 63 材質(パッキン) C1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)