チェンジギアのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
210件の「チェンジギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアボックス」、「ギア」、「モーター歯車」などの商品も取り扱っております。
ミスターマイスターチェンジギアセット
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様 (ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60 材質 プラスチック ピッチ(mm) (切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40 アズワン品番 64-5178-29 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷


セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

適合機種 β-ED セット内容 平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
特価
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)成形平歯車
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0118
1個
279 税込307
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ミスターマイスターメタル・チェンジギアセット
精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。 標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
アズワン品番 64-5177-64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 ポリアセタール 付属品 セットスクリュー2個 ねじ寸法M 2-M3 歯形 並歯 精度(セット差)(μm) JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級 JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
89 税込98
当日出荷

種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 6 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 スパーギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応 穴仕上 キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 ポリアセタール 形状 B1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9級 ねじ寸法M×個数 M4×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)平歯車キット
平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 平歯車 質量(kg) 約1 取付け方法 平行軸(二段) 使用 SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個 歯数比 1.89
1キット
35,980 税込39,578
翌々日出荷

種別 かさ歯車 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 2 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 1 常用トルク(N・m) 0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷