チェーンソー目立て道具のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
98件の「チェーンソー目立て道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー 目立てクランプ」、「チェーンソー 目立て セット」、「チェーンソー目立て工具」などの商品も取り扱っております。
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様 丸やすり4.0mm付 適合 チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm) 95×43×28 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 30000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) (モーター)100 コード長さ(m) 2 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(mm) 90×230×50 材質 ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容 電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g) 610 トラスコ品番 423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
499 税込549
当日出荷

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド 本体質量(g) 650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に 材質(アダプター) (砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体) プラスチック 質量(g) 160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 121×121×68 適合 チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm) (砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm) 95×43×28 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g) 650 目立て角度(°) 30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V) 100 消費電力(W) 100 砥石径(Φmm) 40 定格時間(分) 30 質量(g) 610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定でき、簡単にソーチェンの目立てが出来ます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください) セット内容 デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m]) 25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V) DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分) 約30 目立て角度(°) 30 質量(g) 225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)