チェーンテンショナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
448件の「チェーンテンショナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン張り」、「チェーンガイド」、「チェーンテンショナー 自転車」などの商品も取り扱っております。
HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェンランキング1位
ゼクサスチェンHITACHIスナップアイドル
スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式ラチェット種類スナップアイドル
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンテンショナー 椿本チエインランキング2位
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

M/HITACHIスナップアイドル SI MIYOSHI(小西製作所)ランキング3位
1個
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
1個
35,980税込39,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シザイ タイトホルダー KANA(片山チエン)ランキング5位
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
1個
11,587税込12,746
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

イマオコーポレーションロールリング
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
1個
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
1個
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
1個
8,148税込8,963
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
1個
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スパンボックス
種類スナップアイドル材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
3,212税込3,533
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
1個
10,573税込11,630
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テンションロッドへの負荷や耐久性を考慮し、STDローラーとほぼ同径のアイドラーギアを組み込んだ最高品質のテンショナー。カムチェーンの張力から発生するバタつきを抑えバルブタイミングのズレを防止させます。
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷


イマオコーポレーションオートスライドタイトナー
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質(ベース)SUS304材質(シャフト)SUS304材質(スプリング)SUS304WPB
1個
21,922税込24,114
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)