チェーンベルトのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
419件の「チェーンベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーチェーン」、「チェーンブロック」、「キーフック ベルト」などの商品も取り扱っております。
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 12.7 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) ゴム ベルト呼び幅 050 使用温度範囲(℃) -30~+90 高さ(mm) 2.27 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 9.5 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) ゴム ベルト呼び幅 037 使用温度範囲(℃) -30~+90 高さ(mm) 2.27 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形 XL 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -30~+90 高さ(mm) 2.27 タイプ Uタイプ、標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
549 税込604
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形 XL 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃) -30~90 高さ(mm) 2.27 タイプ 標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
549 税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 9.5 ピッチ(mm) 5.08 材質 ゴム ベルト厚(mm) 2.25 種類 シンクロベルト
1本
特価
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
715 税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形 XL 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃) -30~+90 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
649 税込714
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (732種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形 L ベルト幅(mm) 12.7 歯ピッチ(mm) 9.525 材質(ベルト) ゴム ベルト呼び幅 50 使用温度範囲(℃) -30~90 高さ(mm) 3.61 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 36
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 XL 種類 シンクロベルト
1本
819 税込901
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2 ユニット長さ(m) 3
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形 XL ピッチ(mm) 5.08 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 2.29 タイプ 標準 種類 タイミングベルト
1本ほか
509 税込560
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 6.4 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) ゴム ベルト呼び幅 025 使用温度範囲(℃) -30~+90 高さ(mm) 2.27 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2
1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト) ポリウレタン 種類 タイミングベルト 高さ(mm) 1.94 タイプ Uタイプ、標準 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 13.37 歯ピッチ(mm) 3 ベルト形 S3M
1本
特価
269 税込296
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)