チェーン半コマのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
20件の「チェーン半コマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS50」、「チェーン 60番」、「チェーン 半コマ ジョイント」などの商品も取り扱っております。
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインランキング1位
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1個
139税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインランキング2位
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
1個
66税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウランキング3位
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
1個
93税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オフセットリンク KANA(片山チエン)ランキング4位
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
1個
255税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

RSローラーチェーン 1列 椿本チエインランキング5位
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
149税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
1個
329税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
118税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
1個
46税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
1個
439税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM オフセットリンク
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン形式オフセットリンク
1個
285税込314
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数1仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1本
715税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1300kgfという高い引張強度で、非常に優れた耐久性を実現。 PTFE塗装により防錆加工を施し、通常チェーンの約14倍にあたる長時間の塩水噴霧テストをクリア。 BMXなどのシングルスピードバイクに最適なカラー半コマチェーン。
リンク数102L付属品コネクター(QF918)サイズ1/2×1/8×102L質量(g)402
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
1本
7,898税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)