チップled3528のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
117件の「チップled3528」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 砲弾」、「LED 3528」、「白色LED」などの商品も取り扱っております。
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類 その他 指向角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 20×30 抵抗 (チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm) 5×5×3 レンズ色 クリア レンズ形状 砲弾型 LED色 ピン数(ピン) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 1 パッケージ 5050 放射束(mW) 13000 実装タイプ 表面実装 順方向電圧(V) 3.3
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 仕様 4.5~20V用抵抗付 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 電源電圧(V) DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50W
0
用途0 明るさ(Lm) 5500 セット内容 LEDチップ・放熱シリコーン 質量(g) 約30 角度(°) 【半減】140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.98×43×40 対応機種 50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 順電圧(V) 30~34 演色指数(Ra) 75以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板) 紙フェノール 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 95×95 仕様 はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個 穴径(Φmm) (基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所 仕上処理 フラックス
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類 工作キット セット内容 基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧 DC5.5V~20V 消費電流(mA) 14 指向角(°) 30 明るさ 約6500mcd RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
549 税込604
当日出荷

1袋(10個)ほか
419 税込461
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)





1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)