チャージ口のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
123件の「チャージ口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンサービスバルブ」、「チェックジョイント」、「チャージ口金具」などの商品も取り扱っております。
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途R23ボンベ用 対応冷媒種別 R23 接続径 1/4フレアオス 付属品 パッキン、シールキャップ 取付ネジ径 (ボンベ)W22×山14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途R22、R12、R500、R502用 接続口 1/4"フレアオス 対応冷媒種別 R22・R12・R500・R502 仕様 パッキン付、シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32 接続口 5/16フレア 対応冷媒種別 R410A・R32 仕様 シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様 1/4"銅管付 長さ(mm) (銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

用途R22、R12、R500、R502用 接続口 3/8"フレアオス 対応冷媒種別 R22・R12・R500・R502 仕様 パッキン付、シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒 R12、R22用 エスコ品番 EA107HA 接続ねじ UNF7/16-20(1/4inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様 ホース側専用クイックジョイント。 TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ)。 TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様 ムシ付、HFC使用可能 適合 1/4”フレアー エスコ品番 EA402GB-2 長さ(mm) (銅管)50 サイズ (銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口 1/4フレア 対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a 仕様 シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途R134a用 仕様 パッキン付、シールキャップ付 取付ねじ W26、山14 接続口 M10P1.5フレアオス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別 R410A/R32 トラスコ品番 376-0685 アダプタサイズ W26-14メス×5/16オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合 フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用 冷媒 R12、R22、R502 エスコ品番 EA107 ねじ径 1/4”フレア 六角対辺(mm) 32 取付ねじサイズ (ボンベ側)W26×14山
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類 R32 成分 HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数 0 融点(℃) -136 凝固点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675
1本(9kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷