ツマミハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
313件の「ツマミハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤルツマミ」、「シエンタ エアコン つまみ」、「ツマミ・取っ手」などの商品も取り扱っております。
モールドツマミ K-90 サトーパーツランキング1位
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



モールドツマミ K-2901 サトーパーツランキング5位
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高さ(mm)17.8最大幅(mm)36底径(Φmm)25サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷

本体:黒材質(本体)フェノール高さ(mm)15仕様止めネジ:M3.5適合規格RoHS対応最大幅(mm)32推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298税込328
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷

頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8806
ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール取付部センター穴種類多角形使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)黄銅色(本体)黒色寸法MM4×P0.7
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
1個
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
1個
468税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819税込901
当日出荷

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本材質ステンレス鋼種類つまみ仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)10
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)