ツヤだし木部用塗料のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
104件の「ツヤだし木部用塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル 塗料」、「ウレタン 塗料 木材」、「木目 スプレー」などの商品も取り扱っております。
WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツランキング1位
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性耐摩耗、耐久希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
1缶(125mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

水性ウレタンニス 和信ペイントランキング2位
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイントランキング3位
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部とうめい成分合成樹脂(ウレタン)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候タイプ油性ニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油性ニス 和信ペイントランキング4位
着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

水性ウレタンニス ロックペイントランキング5位
強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤。水性ウレタンエマルション塗料分類非危険物主成分ウレタン主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(300mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。特性速乾主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋外使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.2L)ほか
759税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾仕上半透明標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
1個(100mL)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間。(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)。【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
1缶(0.7L)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

光沢がよく、長時間ツヤを失いません。 キズがつきにくい。 ワックスがけの必要がありません。 廊下などに塗っても滑りません。
用途屋内木部の着色透明仕上げ。 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。成分水性ウレタン樹脂使用場所屋内用タイプ床用ニス主な用途木床危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性ポリウレタン
1缶(250mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)主な用途木工作品 屋内木部使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤。アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(100mL)ほか
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。 仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。 よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。
用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなどとうめい成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性つやだし、速乾タイプ水性つやだしニス塗り面積(m2)約0.4(1回塗り)主な用途紙、プラスチック、ポスター指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性塗料タイプアクリル
1本(100mL)
739税込813
当日出荷

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。使用場所屋外成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤種別非水溶性主な用途屋外木部標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%危険等級労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐摩耗、耐久、速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)使用場所屋内用主な用途希釈剤ペイントうすめ液。(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

とうめい成分合成樹脂(ウレタン)使用場所屋内外兼用タイプ油性ニス塗り面積(m2)約0.7~1.3(2回塗り)主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
1本(400mL)
1,198税込1,318
当日出荷

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[耐久性&摩擦に強い] 高級ウレタン樹脂配合の最高級ニスで耐久性・耐摩耗性を発揮し、傷つきやすい床面やテーブルの天面に最適です。 ■[滑りにくい] 塗装面はフローリング床面において、最適な滑り具合に設定していますので階段などにも安心して使用いただけます。 ■[木目が生きる仕上り] 屋内の木部、木製品の木目を生かしたニス仕上げができます。 ■[使いやすいニス] 乾きが速く、使いやすい水性の床・テーブル用ニスです。 ■[汚れにも強い] 高品質なウレタン仕上げで、湯水・油に強く、汚れや磨耗から床を守ります。
用途■屋内の木部・木製品用 木製フローリング / 階段 / 廊下 / テーブルの天面 / 工作品 / 家具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 などとうめい使用場所屋内危険物の類別非危険物
1缶(300mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,490税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)