テンションギアのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
197件の「テンションギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンションプーリー」、「チェーン張り」、「ギア」などの商品も取り扱っております。
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)ランキング1位
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ランキング2位
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
1個
2,898税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

アイドラースプロケット ノーブランドランキング3位
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

スプロケットアイドラーB型 SPBS MIYOSHI(小西製作所)ランキング4位
材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ寸法H(mm)20寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)4材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ランキング5位
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,212税込3,533
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
4,559税込5,015
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
699税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(380種類の商品があります)

ノーブランドテンションピン
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
1個
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)