- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- テンションボルトのおすすめ人気ランキング
テンションボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新226件の「テンションボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイテンションボルト」、「テンション」、「テンションローラー」などの商品も取り扱っております。
岡田装飾金物テンションボルト Aタイプ
仕様フランジナット付材質/仕上スチール質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399税込¥439
3日以内出荷
イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
岡田装飾金物テンションボルト Cタイプ
テンションバー(82L41)用と共に使用し、シートにテンションを掛ける部材です。
フランジナット付。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!材質スチール
1個
¥449税込¥494
3日以内出荷
イマオコーポレーションアジャストテンションブロック
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
昭和コーポレーションステンレスガス用羽子板ボルト
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ仕様六角ナット付き頭部形状デンデンボルト
日栄インテックN-010416 ターボ羽子板 1ツ穴
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)11×15寸法B(mm)20寸法d3/8
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル