- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- テント倉庫
- テント用ポールのおすすめ人気ランキング
テント用ポールのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新212件の「テント用ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミジョイントポール」、「グラスファイバーポール」、「テント パーツ」などの商品も取り扱っております。
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色
BK
材質
ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
板厚(mm)
1.4
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
鉄(白塗装)
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)
Φ16×長さ1800
質量(g)
280
板厚(mm)
1.2
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
用途テントやタープ用のポールとして
材質
アルミ合金(A7001)
長さ(cm)
120
ポール径(Φmm)
14.5
収納時寸法(cm)
45.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)
約530~約1200
種類
ハンドル
材質(柄部)
アルミ
主な用途
塗装用
縮長(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(mm)
1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。
セット内容
先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1
材質
アルミ合金
質量(kg)
(約)1.0
寸法(cm)
(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)
(約)W40×D16×H5
丈夫なスチール製。テント用ポール2本セット。幅広い製品に使用可能な先端直径6mm・長さ4cm。
用途テント・タープ用のポールとして。アウトドア、キャンプなどに。レジャー テントポール タープポール スチール テントアクセサリー
材質
スチール
質量(kg)
1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
1.5×1.5×145
1セット(2本)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色
ブルー
付属品
収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
収納時寸法(cm)
約120x20x20
材質(天幕)
ポリエステル
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポールの2本組でバッグ付。高さ4段階調整。ツェルトや、ソロテントのキャノピーなどに適したサイズ。
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)
480(セット)
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ16×1400(1148/1200/1300)
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。リアルな木目調プリントを施し、ナチュラルな雰囲気を演出します。
セット内容
先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ
材質
アルミ合金
質量(kg)
(約)1.1
色
ウッド
寸法(cm)
(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)
(約)W58×D14×H3
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
用途日よけ用タープ
セット内容
タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個
材質
タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約2.2(収納袋含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約250×260×250
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷