- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- テーバーのおすすめ人気ランキング
テーバーのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新1,033件の「テーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー 錆落とし」、「TW形 スラストワッシャ」、「傾斜ナット」などの商品も取り扱っております。
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。
「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに
寸法(mm)
230×280
基材
JW
砥粒
A
粘着剤
膠(G/G)
適合材
金属・非金属
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定
長さ(mm)
155
測定範囲(mm)
1~15
硬度
Hv360~495
精度(mm)
±0.05(測定範囲に対して)
材質
ステンレス
質量(g)
25
仕様
ポケットクリップ・ストラップ穴付
寸法(mm)
155×20×6(収納時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様
移動(ストローク)距離:22mm
付属品
ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
厚さ(mm)
(試験片)3まで
電源
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)
2
安全装置
過電流ヒューズ
速度
(往復(移動))220~1210mm/min
駆動方式
偏心カム方式
ステージ寸法(mm)
130×55
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)
125
内径(Φmm)
12.7
幅(mm)
25
種別
研磨輪
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
材質
アランダム
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
外径(Φmm)
100
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。
材質
アルミナ砥材
質量(g)
63
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)
黄銅
接続
R×Rc
ハンドル長さ(mm)
40
ハンドル色
ブルー
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
樹脂
ダイヤカット刃
用途汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)
100
内径(Φmm)
12.7
幅(mm)
25
種別
研磨輪
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])
7000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スパイラル刃
用途汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃
ダイヤカット刃
用途汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種類
テーパーワッシャー
表面処理
ユニクローム
スパイラル刃
用途汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)
黄銅
接続
R×Rc
ハンドル長さ(mm)
40
ハンドル色
オレンジ
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS
種類
テーパーワッシャー
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番
1-205-01
寸法(mm)
380×375×140
質量(kg)
14.3
許容荷重(kg)
5以下
電源(V)
AC100 50/60Hz 3A
モーター
DC100V 20W
電源コード(m)
2.5
振盪幅(mm)
30
電源コード
3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式
往復振盪方式
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~200
振盪台寸法(mm)
350×300
速度表示
デジタル表示
精算タイマー
0.1~999.9h
1台
¥184,000
税込¥202,400
当日出荷
ダイヤカット刃
用途汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃