テーパーリーマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
153件の「テーパーリーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパーピンリーマー」、「電動ドリル リーマー」、「テーパードリル 角度」などの商品も取り扱っております。
テーパリーマ ホーザンランキング1位
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テーパピンリーマ 岡崎精工ランキング2位
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

テーパピンリーマ 岡崎精工ランキング3位
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
1個
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

テーパーピンリーマ TRUSCOランキング4位
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

テーパーリーマー EARTH MANランキング5位
用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,130税込6,743
当日出荷

薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマ
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に材質ハイス鋼、ABS樹脂軸径(Φmm)6.35回転方向
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898税込4,288
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
3,670税込4,037
当日出荷

1個
3,098税込3,408
当日出荷

1個
2,070税込2,277
当日出荷

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)