- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- テーブルブラケットのおすすめ人気ランキング
テーブルブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新324件の「テーブルブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け 100kg」、「折りたたみ棚受け」、「ブラケット 金物」などの商品も取り扱っております。
折り畳みテーブル用の金具です。
用途折り畳みテーブル一辺長さ(mm)200プロファイル25×25×3mm取付側部ネジ止め仕上黒粉体塗装黒材質スチール仕様安全スリーブで固定
1ペア
¥21,980税込¥24,178
23日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル材質熱延銅板耐荷重(kg)100厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 。2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 。3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 。4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
1ペア
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄耐荷重(kg)100色白棚受け金具L型棚受け
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製折りたたみ棚受
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板耐荷重(kg)(2本使用時)40セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本棚受け金具L型棚受け
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板耐荷重(kg)40寸法B(mm)135寸法C(mm)14寸法D(mm)12寸法E(mm)31寸法I(mm)10.5付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本色茶RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター寸法B(mm)82寸法D(mm)50耐荷重(kg)75仕上グレー下塗り材質スチール仕様ロック機能付:ロック解除バーを持ち上げるとロックが解除されて折りたためます。棚受け金具L型棚受け
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
折り畳みベンチ用の取り付け金具です。
用途ベンチ耐荷重(kg)500/ペア間隔(mm)最大ブラケット間隔:700取付正しく機能させるために、取付け時にサイズ M に注意してください。> 最小サイズ M:17 mm。>シート厚:30 mm。> サポートアーム有効長さ:380 mm仕上亜鉛メッキ材質スチール