- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- デジカメのおすすめ人気ランキング
デジカメのおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新1,472件の「デジカメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトデジカメ」、「デジタルカメラ キャノン」、「現場用 デジタルカメラ」などの商品も取り扱っております。
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品
リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書
質量(g)
約130(本体のみ)
電源
専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数
約2020万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約99.6×58.0×22.8
ズーム
[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍
撮像素子
1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
液晶モニター
3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
Wi-Fi
対応
NFC
対応
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品
リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)
寸法(mm)
105×33×68
質量(g)
135
レンズ
f=3.37mm F2.2
有効画素数
静止画時:約800万画素
メモリー
内蔵:無し
ズーム
デジタル4倍
防塵防水性能
IPX8/IPX5
焦点距離(mm)
(35mmフィルム換算)25.5
フォーマット形式
静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)
外部メモリー
microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)
撮影距離(m)
静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)
液晶モニター
2.8型TFT+1.5型TFT
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
ISO感度設定
AUTO、100、200、400
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M
動画サイズ
2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)
イメージセンサー
1/3.2型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品
充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品
充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約106
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素
ズーム
光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
8群8枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品
単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源
単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)
約117
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム
光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
7群7枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品
リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
質量(g)
101(付属品、充電池含まず)
電源
リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズ
f=3.37mmF2.2
有効画素数
約800万画素
機能
手振れ軽減機能:電子式
ズーム
デジタル4倍
焦点距離(mm)
25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリー
microSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)
静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター
2.8型IPS
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ
2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
イメージセンサー
1/3.2型CMOS
光学12倍ズーム。Wi-Fi対応。光学手ブレ補正&かんたんモデル
付属品
リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF
色
シルバー
質量(g)
130(本体のみ)
電源
専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99.6×58.0×22.8
ズーム
光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍
画素数
約2020万画素
モニターサイズ
3.0型
サービス分類
レンタル
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容
カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください
色
ブラック
質量(g)
約93(付属品・電池含まず)
電源
リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)
対応OS
Windows 10/Windows 11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×54×24
レンズ
F/2.8 f=3.25mm
記録方式
静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM
有効画素数
約800万画素
連続使用時間(時間)
動画撮影:約1
機能
オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)
インターフェース
USB Micro-B (USB2.0)
三脚取付ねじ
1/4インチネジ
充電時間(時間)
2
撮像素子
CMOSセンサー
ISO感度設定
オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
SDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません
記録画素数
静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps
取扱説明書
(7.13MB)
待機時間
電源ON状態:約1時間40分
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容
カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色
ブラック
電源
リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)
約137
レンズ
F/2.8,f=4.2mm
有効画素数
約800万画素
記録媒体
SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数
812万画素
ズーム
デジタルズーム4×
解像度
動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)
静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード
1/8000秒~1/2秒
スクリーン
2.7インチ
手ブレ軽減機能
電子式(静止画のみ)
イメージセンサー
1/3.2型 CMOS
入出力端子
USB2.0
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品
専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源
リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)
約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数
約1600万画素
記録媒体
内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム
[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)
(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子
1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)
1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス
外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ
2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様
【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)
111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)
質量(g)
247(CIPA準拠)※電池・カード含む
電源
【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B
感度
【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度
フィルター直径(Φmm)
40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり
記録方式
【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCM
インターフェース
【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりません
メモリー
55MB(ユーザー使用領域)※内蔵
ズーム
光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率
撮影範囲
通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より
対応メディア
SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)
防塵防水性能
【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
焦点距離(mm)
4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)
電池寿命
【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分
レンズ構成
7群9枚
撮像素子
1/2.3型CMOSセンサー
ホワイトバランス
オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
液晶モニター
3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドット
フォーカス
【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾
測光方式
デジタルESP測光、スポット測光
露出補正
±2.0EV、ステップ:1/3EV
開放F値
W2.0~T4.9
セルフタイマー
2秒/12秒/カスタム
手ブレ補正機能
静止画:CMOSシフト式/動画:電子式
フラッシュモード
オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
内蔵フラッシュ撮影範囲
W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)
連写モード
【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M
撮影モード
【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません
画素数
【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素
シャッタースピード
1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録画素数
【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720P
アスペクト比
4:3/3:2/16:9/1:1
サービス分類
レンタル
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)
110
色
ブルー
高さ(mm)
30
質量(g)
165
奥行(mm)
65
電源
DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリー
リチウムイオン電池
メモリー
マイクロSDカード(128 GBまで)
解像度
最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)
3.7
LCD仕様
リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子
CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音
あり
バッテリー容量(mAh)
1200
手ブレ補正機能
あり
デジタルズーム
18倍
防水性
防水3m
取扱説明書
(0.53MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品
専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源
リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数
約1635万画素
記録媒体
内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム
[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能
防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)
(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子
1/2.3型 CMOS
シャッタースピード
1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス
【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ
2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
付属品
リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式
色
ブラック
質量(g)
約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)
有効画素数
約2010万画素(総画素数約2100万画素)
撮像素子
1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
仕様
手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容
カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
約112×65×28
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約135
有効画素数
約500万画素
記録媒体
microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数
503万画素
ズーム
デジタルズーム4X
解像度
写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
オート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)
静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード
1/8000秒~1/2秒
スクリーン
2.7インチ
防水保護等級
IPX8
防水性
あり
イメージセンサー
1/4型 CMOS
入出力端子
USB2.0
水深(m)
3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。
8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。
用途仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。
スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。
セット内容
本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
質量(g)
117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×24×60
記録方式
動画:AVI、静止画:JPEG
有効画素数
8M CMOS 800万画素
機能
(手振れ補正)電子式手振れ軽減
電池
リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh
解像度
写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
充電時間(分)
約100分
ホワイトバランス
オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
液晶モニター
2.7インチTFT液晶
露出補正
-3.0EV~+3.0EV
撮影距離(cm)
標準:約80から/マクロ:約10から15
シーンポジション
オート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、。ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMO
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
F値
f=7.45mm F3.0
ISO感度設定
オート・100・200・400
記録メディア
SDメモリカード
電子ズーム倍率
デジタル4倍
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。
付属品
本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
幅98×高さ58×奥行23
質量(g)
本体:約99、バッテリー・microSD含む117
電源
リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)
レンズ
f=7.36mm F/3.2
有効画素数
約800万画素
機能
軽量
解像度
写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M
録画時間
最大:約1時間
スクリーン
2.4インチIPS
記録メディア
microSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPG
フレームレート
動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fps
イメージセンサー
CMOS 8MP
1台
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様
測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容
ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)
約222(本体のみ)
タイプ
水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式
記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ
7群9枚
有効画素数
約1200万画素
機能
【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体
SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)
4倍
輝度
±7ステップ調整
使用電池
リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲
W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能
○
焦点距離(mm)
4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性
○
モード
測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子
1/2.33インチ
ホワイトバランス
オート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター
3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカス
シングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値
W2.0-T4.9
対応フォーマット
静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモード
イメージャAF
手ブレ補正機能
撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モード
S-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定
100~12800
画像サイズ
【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性
○
シャッタースピード
1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比
0.16875
Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。
日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
有効画素数
約2410万画素
色
ブラック
撮像素子
型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング
質量(g)
(本体のみ)約427
セット内容
EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D
型式
ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×101.3×77.6
記録媒体
SD/SDHC/SDXCメモリーカード
液晶サイズ
ワイド3.0型
インターフェース
【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用
使用電池
バッテリーパック(LP-E10)1個
使用環境
温度:0~40度、湿度:85%以下
フォーマット形式
DCF2.0
液晶モニター
TFT式カラー液晶モニター、バリアングル式
ワイヤレス通信
IEEE 802.11b/g/n
使用レンズ
キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)
ISO規格
常用:100~6400
映像記録
MOV
伝送規格
DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)
記録画素数
L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)
オートフォーカス
TTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MF
アスペクト比
3:2、4:3、16:9、1:1
レンズマウント
キヤノンEFマウント
映像化方式
MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品
専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源
リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)
173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数
1600万画素
記録媒体
内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム
【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)
28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子
1/2.3型 CMOS
シャッタースピード
【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス
USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ
2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)