- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- デジタルパネルメーターのおすすめ人気ランキング
デジタルパネルメーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新719件の「デジタルパネルメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC 電圧 パネルメータ」、「小型 デジタルパネルメータ」、「デジタル表示器」などの商品も取り扱っております。
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用、スケーリング機能付
電源電圧(V)
100~120 AC
表示桁数
4
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示
(レンジ)-9999~9999
電源電圧(V)
AC/DC24~240
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.8MB)
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)
約45
電源
DC3V
表示
3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)
80×53
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)
約30
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約72×36×22
入力
(最大)450V
レンジ切替
手動切替
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
電源電圧(V)
AC100~240±10%
取付方式
盤面取付
表示桁数
5桁
通信出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
BCD出力
なし
4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。
スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。
前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。
着脱可能な2ピース構造の端子台。
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
電源電圧(V)
AC100~240
表示桁数
4.5
表示色
赤色
入力電流(A)
0.004~0.02
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧
AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力
約2VA(AC電源)
A/D変換器
DualSlope積分方式
保存温度(℃)
-20~70
応答時間(秒)
約1.5
温度係数
±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期
2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)
100M以上(DC500V)
耐ノイズ
ノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)
0~50
電圧許容範囲
(電源)AC90~132V
装着方法
専用取付金具でパネル面より締付
入力形式
シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
AC100V
基準接点補償確度
±2℃
リニアライザ
アナログ折線近似
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
表示桁数
3+1/2桁
入力電流(A)
0.004~0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
取付方式
盤面取付
電源電圧(V)
DC12-24
表示桁数
4桁
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±700
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示範囲
(最大)-1999~9999
機能
表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能
取扱説明書
(2.8MB)
取付方式
盤面取付
入力種類
熱電対/測温抵抗体
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
盤面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
LCDのため、画面が大きく見やすいです。5レンジ内蔵のセミカスタムタイプです。
アズワン品番
3-9768-01
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷