- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- デジタル計量スプーンのおすすめ人気ランキング
デジタル計量スプーンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新105件の「デジタル計量スプーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプーンスケール」、「デジタルしゃもじスケール」、「粉末計量器」などの商品も取り扱っております。
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)
300
色
レッド
材質
(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)
58(電池含む)
最小表示
0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)
(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0.3g~300g
TKG品番
7-0568-0401
TKG品番(2017)
6-0540-1401
ひょう量単位
g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質
PC PP ABS TPE ステンレス
商品タイプ
バラ
「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤。サンプルをすくってすぐに計量が可能。スプーン取り外し可能でお手入れが簡単。結晶、粒状材料、固体、液体、沈殿物、および化学物質などあらゆるサンプルに使用可能。デジタルディスプレイはハンドル部分にあります。
仕様
●サイズ:229×51mm(スプーン深さ25mm)●風袋引き、ディスプレイ保持、グラム/オンスの変更が出来るソフトタッチキー付●容量範囲:●▼0~300g、最小0.1g●▼0~10.58オンス、最小0.005オンス●精度:±0.1g●バッテリー残量が少なくなると液晶画面に表示されます。●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付●バッテリー寿命:1年以上●重さ:85g
アズワン品番
65-4344-84
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
材質
ABS樹脂
種別
レッド
外寸(mm)
56×72×180
商品タイプ
バラ
EBM品番
3481720
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
置いて量れる。すくって量れる。
粉・液体・熱湯OK。
食器洗浄機
○
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×40×25
計量範囲
2.5mL・小さじ1/2、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1
商品タイプ
バラ
0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
容量(L)
約1.2
材質
18-8ステンレス
全幅(mm)
250
吐出口径(Φmm)
14.4
口径×高さH(mm)
130×200
TKG品番
9-1007-0601
TKG品番(2017)
6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容
4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質
本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)
142
質量(g)
91
アズワン品番
65-1220-72
TKG品番
9-0512-0901
TKG品番(2017)
6-0458-1301
商品タイプ
セット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バラ
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バラ
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様
供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源
AC100~240V50/60Hz
精度
目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番
4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
材質
18-8ステンレス
セット内容
大さじ・小さじ 各1本
容量(mL)
大さじ/15、小さじ/5
質量(g)
48
TKG品番
9-0512-1201
TKG品番(2017)
6-0458-1401
商品タイプ
セット品
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品
お試し用電池,取扱説明書
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲
0 ~ 1000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)
約205(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
1
電源
単4形乾電池。2本
最小表示(g)
0.5
計量皿寸法(mm)
約幅120×奥行120
最小目盛
0.5g
保証期間
1年
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲
0~1000g
計量精度
±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位
g
大さじ小さじ9種類の計量これ一本。液体軽量もOK。いくつもスプーンを使う必要がないので洗い物も減って楽に。計量レバーを目盛に合わせてスライドさせるだけで、使いたいサイズを使いたいときにサッと計量できます。
用途計量スプーンとして。液体/固体/砂糖/調味料/片栗粉/しょうゆ/みりん/酒/お酢/はかり
種類
【計量】大さじ1、小さじ2と1/2、小さじ2、小さじ1と1/2、小さじ1、小さじ3/4、小さじ1/2、小さじ1/4、小さじ1/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.5×22×2.5
材質
18-0ステンレス
商品タイプ
バラ
片手で簡単に計量できるスプーンです。
1/2や1/4も手軽計量できます。
材質
ABS樹脂
容量(mL)
1/5/15
耐熱温度(℃)
-20~90
商品タイプ
セット
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質
PP