デュロメーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
673件の「デュロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 硬度計」、「硬度計 A型」、「プラスチック硬度計」などの商品も取り扱っております。
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックランキング1位
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
42,980税込47,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

デュロメータ SK(新潟精機)ランキング2位
SK(新潟精機)デュロメータ
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷

【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロックランキング3位
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619。ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
1台
4,498税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ゴム・プラスチックデュロメータ テクロックランキング4位
1個
77,980税込85,778
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロックランキング5位
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980税込58,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SK(新潟精機)デュロメータ
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:10.0以上硬度A20未満測定対象軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

1台
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980税込61,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
33,980税込37,378
当日出荷

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1個
52,980税込58,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619。ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
1台
4,498税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
89,980税込98,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)デュロメータ
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
1台ほか
59,980税込65,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックタイプAトラスコ品番795-5529質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
1個
149,800税込164,780
翌々日出荷

手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
1個
219,800税込241,780
当日出荷

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
8,998税込9,898
当日出荷

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980税込76,978
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)。【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等。【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mmセット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース寸法(mm)38×170質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip動作温度-10~50℃
1台
4,598税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
1個
66,980税込73,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)